Profesionálny digitálny plnič pneumatík
Profesionálny digitálny plnič pneumatík
DIGI PLNIC PNEUMATIK (0,1-11BAR)
Obj. č.
071554 099
EAN 4053479886114
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Precise digital tyre inflator for professional use. Especially suitable for work on tyre pressure monitoring systems.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Rozsah merania tlaku min./max. | 0,1-11 bar |
Prevádzkový tlak max. | 15 bar |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -25 do 60 °C |
Dĺžka hadice | 1500 mm |
Prípojný závit | G1/4 palca |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 690 g |
Materiál telesa | plast |
Rozsah merania tlaku max. | 11 bar |
Materiál rukoväte | Kov |
Presnosť merania tlaku | 0.01 bar |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!